曜日別特売
861221 861221 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68190491

861221 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード68190491品番861221
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

定番コックシャツ。シャリ感のある素材が高級感を演出。

ベージュサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)47袖丈(cm)41着丈(cm)70アズワン品番64-4963-38生地交織ツイル色番002生地性能帯電防止、ストレッチ、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする