アイトス
HS2954 調理白衣 スタンドシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
SS
S
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68190972
品番
HS2954
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
70
アズワン品番
64-4989-20
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。