NKS
NKSの 圧力・流量測定
NKSの 圧力計
NKSの 真空計
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68192608
品番
GV50-173X-0.1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
外径(Φmm)
60
精度
±1.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0