onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 8.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68200258 品番FDD4685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプP チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)8.4 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)42 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費69 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする