Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他測定用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の 粗さ測定機
Mitutoyo(ミツトヨ)の 表面アラサ標準片
スタイラス SPH-71 354884
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68200405
品番
SPH-71
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
(アーム)AB-71/72
材質
超硬合金
寸法H(mm)
20
先端角(°)
12
ミツトヨ品番
354884
先端半径(μm)
25