色シルバーグレー
サイズ5L
仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/プラスチック
シリーズアジトブロスナイン
胸囲(cm)139
混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100
肩幅(cm)56
袖丈(cm)62
着丈(cm)81
アズワン品番64-8997-21
生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ
色番3
生地性能帯電防止
名入れ可