AZ-1635 アジトブロスナイン 長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ6L 注文コード68221684 品番AZ1635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

ブルー サイズ6L 仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ボタン/プラスチック シリーズアジトブロスナイン 胸囲(cm)149 混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 アズワン品番64-8997-40 生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ 色番6 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする