曜日別特売
AZ1635 AZ-1635 アジトブロスナイン 長袖シャツ(春夏用) アイトス 68221693

AZ-1635 アジトブロスナイン 長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1枚注文コード68221693品番AZ1635
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

ネイビーサイズSS仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ボタン/プラスチックシリーズアジトブロスナイン胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)54着丈(cm)66アズワン品番64-8997-54生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ色番8生地性能帯電防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする