38406 ワンタッチ肌着 紳士用 アメジスト大衛 68223758

38406 ワンタッチ肌着 紳士用 アメジスト大衛 68223758
38406 ワンタッチ肌着 紳士用 アメジスト大衛 68223758

ワンタッチ肌着 紳士用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード68223758品番38406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです

用途
介護用、入院・療養・リハビリ用に
サイズLタイプ7分袖、紳士用胸囲(cm)96~104身長(cm)175~185胴囲(cm)84~94材質綿100%性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする