ワンタッチ肌着 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード68223837 品番38419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです

サイズM タイプ半袖、紳士用 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)76〜84 用途介護用、入院・療養・リハビリ用に 材質綿100% 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする