色ネイビー
サイズLL
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズアジトマックス
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)50
袖丈(cm)62
着丈(cm)78
アズワン品番64-9027-54
生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
色番8
名入れ可