AZ-3435 アジトマックス 長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ4L 注文コード68225464 品番AZ3435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

ネイビー サイズ4L 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズアジトマックス 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 アズワン品番64-9027-51 生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ 色番8 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする