アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-3435 アジトマックス 長袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モカ
サイズ
M
注文コード
68225561
品番
AZ3435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
色
モカ
サイズ
M
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン)、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
生地
ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
色番
022
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。