フリーフォームトレー フルーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68229647 品番TDFFGFR-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。

長辺(mm)345 短辺(mm)245 材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン 高さ(mm)55 質量(g)550 色(柄)フルーツ/ブラウン 芯材MDF(中密度繊維版) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする