※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68232624
品番13-MXQ12-100AS-M9NL
参考基準価格(税別)¥79,640
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます
他の種類を見る