※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(CT) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形 注文コード68232676 品番13-MXQ12-100CT-M9BLS
参考基準価格(税別)¥76,290 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 機能オプション(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 対称形(-) 標準形 仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(CT) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする