※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68232773
品番13-MXQ12-10-M9P
参考基準価格(税別)¥52,970
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます
他の種類を見る