曜日別特売
13-MXQ12-20-A96V MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMC 68232798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:-注文コード68232798品番13-MXQ12-20-A96V
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20機能オプション(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ対称形(-) 標準形仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする