※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形注文コード68232807品番13-MXQ12-20A-M9BVL
参考基準価格(税別)¥60,780販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など597種類から選べます他の種類を見る