曜日別特売
13-MXQ12-50ASCT MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMC 68233087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形注文コード68233087品番13-MXQ12-50ASCT
参考基準価格(税別)¥60,280販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50機能オプション(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ対称形(-) 標準形仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする