セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68234732
品番
AA0411-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
薄手の夏用コックコート。
生地の表面が凸凹状になってるため、ベタつかず爽やかな肌触りです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54(カフス折返し時)
着丈(cm)
70
生地
ヘアコード
性別
男女兼用