曜日別特売
BA1082-9 コックコート・兼・長袖 セブンユニフォーム 68236814

BA1082-9 コックコート・兼・長袖 セブンユニフォーム 68236814
BA1082-9 コックコート・兼・長袖 セブンユニフォーム 68236814

コックコート・兼・長袖

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード68236814品番BA1082-9
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。

ブラックサイズS仕様左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン種別コックコート胸囲(cm)103.5混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)48着丈(cm)70生地ツイル性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68236622
2020-02-13
用途: 作業時間中
飲食業

思ったより薄め
そして、少し小さ目
生地もペラペラ感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする