曜日別特売
AA0470-2 中華コート・兼・長袖 セブンユニフォーム 68237593

中華コート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード68237593品番AA0470-2
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ホワイトサイズM種別コート胸囲(cm)108混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)87生地カツラギ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする