セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
O
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68238695
品番
BA1148-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
欲しい機能が詰まった使えるコート。
手入れの簡単さは抜群。汚れが落ちやすく、ノーブレスでも美しく仕上がるなど、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。
色
ピンク
サイズ
S
仕様
内掛ボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
68
生地
交織タッサー
性別
男女兼用