セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ブラウン
ブラック
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68239982
品番
BA1225-6
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
色
ブラウン
サイズ
S
仕様
ネームチー付
種別
シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
57.5
生地
交織タッサーポプリン
性別
男女兼用