曜日別特売
BA1225-6 コックシャツ・兼・五分 セブンユニフォーム 68239998

コックシャツ・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラウン
サイズM
内容量1枚注文コード68239998品番BA1225-6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

ブラウンサイズM仕様ネームチー付種別シャツ胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル80、綿20着丈(cm)74裄丈(cm)58.5生地交織タッサーポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする