セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68240348
品番
BA1216-6
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブラウン×ホワイト
サイズ
3L
仕様
内掛けボタン、見返しと衿裏に配色(オフホワイト)
種別
シャツ
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
80
生地
先染め千鳥格子
性別
男女兼用