セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ライトピンク
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68241014
品番
BA1208-0
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
内掛けボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
78
生地
ツイル
性別
男女兼用