RJ-320 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子) 68248914 RJ-320 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子) 68248914

高精度電子天びん RJ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.001 ひょう量(g)MAX:320 注文コード68248914 品番RJ-320
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
・大きく見やすいバックライト液晶表示
・ドア開口部が広く、使い勝手のよい風防
・様々な用途に幅広く対応
・寸法190×190mmの載せやすい大型計量皿
(RJ-1200〜RJ-12K)※RJ-3200Sは除く
・A4サイズに収まるコンパクト設計

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)MAX:320 最小表示(g)0.001 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)140 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×293×266(風防を含む) 再現性0.001g(σ) 使用温度範囲(℃)5〜40 使用環境湿度(%)80以下 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 直線性(代表値)±0.003g 電源専用ACアダプタ(UM128) 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 トラスコ品番816-7760 質量(kg)3.5 温度範囲(℃)5〜35 センサー音叉式力センサ 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68248932
2018-05-07
用途:
生地測定
製造業

発送もスムーズでした。商品ももちろん性能がよく満足しています

対象商品:
68248957
2017-05-19
用途:
部品や製品の検査

迅速に送付ありがとうございます。業務が効率よく進められています。

対象商品:
68248932
2013-09-16
用途:
小物部品の計量、重量測定
個人のお客様

商品を右や左に置いても測定値に変化が無い。
それなりに精度があるのだと思う。
惜しむらくは、精度が良過ぎる為か、近くをそーと歩かれても測定値が定まらない。  ダンパーのような機能が付いていないと量産時の対応で個数測定には向かない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする