セブンユニフォーム
コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254418
品番
QA7300-0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コート
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
74
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。