セブンユニフォーム
コート・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254497
品番
QA7340-0
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コート
胸囲(cm)
119
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
29.5
着丈(cm)
76
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。