曜日別特売
EA3061-7 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 68258487

作務衣上衣・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード68258487品番EA3061-7
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

サイズLL仕様右腰ポケット、内紐付、胸元ボタン留、裾スリット、SR加工適合専用替衿(別売)EY3510、EY3514、EY3515種別作務衣(上衣)胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)67袖丈(cm)31着丈(cm)82生地すだれ織性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 部屋着として利用
渡邊一弘税理士事務所サービス業

私の場合、上衣とズボンのサイズが違うので、上衣だけの購入ができて大変助かりました。上衣の色も良く、着心地もとっても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする