セブンユニフォーム
作務衣パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
色
抹茶
紺
えんじ
抹茶
白茶
茶
墨黒
股下(cm)
70
68
70
73
76
80
82
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68258697
品番
EL3378-4
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
抹茶
サイズ
S
股下(cm)
70
仕様
ウエスト総ゴム・紐入、裾紐仕様、SR加工
種別
作務衣パンツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50
股上(cm)
0.31
ヒップ(cm)
102
対象
男女兼用
胴囲(cm)
66~72
生地
すだれ織