EL3378-8 作務衣パンツ・兼 セブンユニフォーム 68258916

作務衣パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
墨黒
股下(cm)82
内容量1本注文コード68258916品番EL3378-8
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

墨黒サイズ3L股下(cm)82仕様ウエスト総ゴム・紐入、裾紐仕様、SR加工種別作務衣パンツ混率(%)ポリエステル50、綿50股上(cm)33ヒップ(cm)126対象男女兼用胴囲(cm)90~96生地すだれ織
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする