セブンユニフォーム
作務衣上衣・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
藍
白
藍
サイズ
LL
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68259354
品番
EC3111-2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
LL
仕様
内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
胸囲(cm)
136
混率(%)
綿100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
71
生地
カツラギ
性別
男性用
注意
※この商品は綿100%のため多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。