セブンユニフォーム
ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261698
品番
BC1351-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
白×紺
サイズ
M
仕様
内ポケット,ボタン留
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
62
生地
タッサー
性別
男性用