曜日別特売
WL0493-0 パンツ・男 セブンユニフォーム 68264753

※イメージ図

パンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
股下(cm)81
内容量1本注文コード68264753品番WL0493-0
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイトサイズL股下(cm)81仕様フロントファスナー開き、ウエストゴム・紐入種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)31ヒップ(cm)113対象男性用胴囲(cm)79~85生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする