AL0439-3 制菌パンツ・男 セブンユニフォーム 68274675

※イメージ図

制菌パンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ70
股下(cm)76
内容量1本注文コード68274675品番AL0439-3
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホワイトサイズ70股下(cm)76仕様前カン留め、制菌、ノータック種別パンツ混率(%)綿100股上(cm)25ヒップ(cm)93対象男性用生地カツラギ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする