※イメージ図
セブンユニフォーム
制菌パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
股下(cm)
76
76
78
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274684
品番
AL0439-3
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
73
股下(cm)
76
仕様
前カン留め、制菌、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
96
対象
男性用
生地
カツラギ