※イメージ図
セブンユニフォーム
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
股下(cm)
82
72
78
80
82
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274894
品番
AL0444-0
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
82
仕様
ウエストゴム・紐入、フロントボタン留め
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
115
対象
男女兼用
胴囲(cm)
84~91
生地
カツラギ