用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に仕様抗菌プレフィルタ交換用エレメント形番:SFC410-ELEMENT接続口径G 3/8質量(g)520使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類G交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])700流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応