AL0436-7 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム 68275332

※イメージ図

制菌パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1本注文コード68275332品番AL0436-7
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイトサイズ3L股下(cm)70仕様後ゴム入、前カン留め、制菌種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)32.5ヒップ(cm)120対象女性用胴囲(cm)81~86生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする