AL0440-8 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム 68275375

※イメージ図

制菌パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード68275375品番AL0440-8
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホワイトサイズ9股下(cm)70仕様左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)30.5ヒップ(cm)101.5対象女性用胴囲(cm)62~68生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする