曜日別特売
AZ7825 AZ-7825 半袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68275812

AZ-7825 半袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード68275812品番AZ7825
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ネイビーサイズ4L仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質ボタン/糸付ボタンシリーズカナディアンクリーク胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)86首廻り(cm)45アズワン品番64-4951-66生地ブロード色番8生地性能形態安定名入れ袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68275785
2024-07-15
用途: 見積り等会社内及び現場作業時
有限会社スタンドアップ

サイズが大き過ぎたくらいで特に改善を求めるようなことはありません。次からはMサイズにします。コスパも良く満足しています。

対象商品 : 68275776
2017-04-07
用途: 清掃メンテナンス

評判が良く、着心地の良いと男女から感想を聞いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする