セブンユニフォーム
メッシュタレ付八角帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278726
品番
JW4631-0
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
メッシュタレ付
種別
八角帽
種類
たれ付
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
66
生地
カツラギ
性別
男女兼用