スライドペール18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68279595 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フタスライド式開閉 18L

材質本体:ポリプロピレン バネ:スチール ナイトブルー 高さ(mm)360 質量(g)940 縦(mm)310 横(mm)205 サイズ(mm)643×628×495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする