ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68279697
品番
TG-01F-RU-458-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
458
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応