バリタップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281056 品番VSCP-100-N-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2〜5秒可変 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)155×157×228 定格電流(A)100 設定方式4〜20mA(200Ω),、0.8〜4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0〜60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0〜98%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする