1液ワイドシリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)オーカー色注文コード68281632品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根オーカー色タイプ3分つや主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24~0.32・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする