画像準備中

ワイドエポーレSi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.2kg) 注文コード 68281727 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。
弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。
耐候性塗料のJIS規格品です。
エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。
シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。
金属系素地・セメント系素地に適応します。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。

シルバー タイプつやあり 主成分エポキシ樹脂 主な用途金属 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級U/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量3200g/3200g 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0〜20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根7〜10、外壁8〜13 塗付量(kg/m2・回)0.20〜0.32・2回 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする